Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3050K Fest, Weiß, 486mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3050K Fest, Weiß, 486mm
Artikel-Nr.:
     108EL-168-3921
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZAF-486-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 486mm
Oberflächenfarbe = 3050K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZAF Alumiline

Alumiline-LED-Leuchte. Hohe Helligkeit. Lange Lebensdauer. Niedriger Energieverbrauch. RoHS-kompatibel. Keine UV-Emission. Thermisch optimiert. Flaches Profil. Feuchtigkeitsbeständig. Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
486mm
Oberflächenfarbe:
3050K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZAF Alumiline
Weitere Suchbegriffe: 1683921, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZAF486WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.