Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaffner Entstörfilter Serie FN 355, 440 V ac / 400Hz, 3A, Flanschmontage, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-167-8294
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN355-3-05
EAN/GTIN:
     7612774450382
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Lötstreifen
Serie = FN 355
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 54mm
Tiefe = 87.2mm
Höhe = 40.3mm
Abmessungen = 54 x 87.2 x 40.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 1.4W

Typ FN355, Drehstromfilter. Universalfilter für Widerstands- und induktive Lasten Der Filter 20A ist für einen Anschluss mit Schraubklemmen vorgesehen
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 1678294, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, Schaffner, FN355305
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 40,30*
€ 45,47*
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 55,07*
€ 5,95*
ab € 39,92*
€ 62,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
CDS4006ABC-KA
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.