Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 1MΩ ±10% 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-167-3379
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-105LF
EAN/GTIN:
     5059043139388
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichte Leiterplatten-waschfest gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Weiter Schraubenschlitz für einfache Einstellung Schleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1673379, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3296W1105LF
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,22*
1
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 2,91*
1
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,21*
1
€ 5,95*
ab € 1,3689*
€ 4,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 6,29*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 6,26*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,40*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,87*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,62*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,62*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,70*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,31*
Zubehör
Duratool
1PK-606A-F
ab € 4,51*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,41*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,28*
Zubehör
3M
SCOTCH 1625 200ML
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-008
ab € 4,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.