Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, MnO2, 1000μF, 4V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7361-38, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667726
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV108K004R0035
EAN/GTIN:
     5059043308036
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1000µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 3.45mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Serie TPS, 2,5 bis 6,3 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1000µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
3.45mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1667726, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV108K004R0035, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 648,00*
€ 648,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.802,292*
€ 1.965,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.965,28*
€ 2.338,6832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.951,532*
€ 2.322,32308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.883,56*
€ 2.241,4364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.843,40*
€ 2.193,646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.802,292*
€ 2.144,72748
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 4,50573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.