Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, Dimmen über Eingangsschiene, PWM Dimmung / 50mA, SC70 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166-3358
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN5640S7X
EAN/GTIN:
     5059042258547
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 6 → 20 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Dimmen über Eingangsschiene, PWM
Gehäusetyp = SC70
Anzahl der Pins = 6
Nennstrom = 30mA

LED-Treiber, Fairchild Semiconductor. LED-Treiber von Fairchild steuern die Strom- und Spannungsmenge, mit der eine LED-Leuchte gespeist wird. Dazu gehören Modelle mit Pulsbreitenmodulation (PWM), mit der die LED-Leuchte dimmbar gemacht wird. Einige LED-Treiber von Fairchild sind in einen Konstantstrom-Treiber (CC) integriert, der den Schleifenstrom jeder LED überwacht.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
6 → 20 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Dimmen über Eingangsschiene, PWM
Gehäusetyp:
SC70
Anzahl der Pins:
6
Nennstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1663358, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, FAN5640S7X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.