Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter FAN7711N, für 13,4 V PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166-2729
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN7711N
EAN/GTIN:
     5059042269406
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 13,4 V
Abmessungen = 10.15 x 6.35 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 10.15mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Breite = 6.35mm

Startersteuerungs-IC, Fairchild Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.