Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

74LVX4245MTCX Bustransceiver Übertrager Transceiver 74LVX 8-Bit Non-Inverting 24-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166-2454
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     74LVX4245MTCX
EAN/GTIN:
     5059042266511
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Logikfamilie = 74LVX
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10ns
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74LVX, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung +2,7 bis +5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVX
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10ns
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, SMD Übertrager, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, 1662454, Halbleiter, Standard Logik, Bus Transceiver, ON Semiconductor, 74LVX4245MTCX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,33*
1
€ 5,95*
ab € 0,324*
€ 1,148*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-05
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.