Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 390mA, SSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 390mA, SSOP 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-166-0807
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD1124ELXUMA1
EAN/GTIN:
     5059043058627
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 390mA
Eingangsspannung = 5,5 40 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Kfz-Beleuchtung, LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SSOP
Anzahl der Pins = 14
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = -1V
Verlustleistung = 1.5W

LED-Treiber, Infineon. Diese LED-Treiber-ICs von Infineon sind leistungsstarke Geräte für Hochleistungs-LEDs. Die Infineon-LED-Treiber eignen sich für Anwendungen wie: - LED-Treiber für allgemeine Beleuchtungsanwendungen - Einzelhandel-, Büro- und Wohnraumleuchten - Punktstrahler / Einbauleuchte - LED-Ersatzlampen - Gebäudebeleuchtung - Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
390mA
Eingangsspannung:
5,5 40 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Kfz-Beleuchtung, LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SSOP
Anzahl der Pins:
14
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
-1V
Verlustleistung:
1.5W
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1660807, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, TLD1124ELXUMA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.