Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex AL9910 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung / 10mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex AL9910 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung / 10mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-165-8690
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL9910-5S-13
EAN/GTIN:
     5059043993690
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 500 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 500µA
Verlustleistung = 630mW
Serie = AL9910

Offline-LED-Treiber, Diodes Inc. Die Offline-LED-Treiber bieten eine einfache, kostengünstige Lösung zum Betrieb von Offline-Leuchten einschließlich Nachrüstungslampen sowie T5/T8/T10/T12-Ersatzlampen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
500 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
500µA
Verlustleistung:
630mW
Serie:
AL9910
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1658690, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL99105S13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,71*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,16*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 15,11*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,85*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.