Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex AL5809 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 15.75mA, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-8524
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-15S1-7
EAN/GTIN:
     5059043992310
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 15.75mA
Eingangsspannung = 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2
Ausgangsspannung max. = 60V
Ausgangsspannung min. = 2.5V
Nennstrom = 15.75mA
Verlustleistung = 360mW
Serie = AL5809

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15.75mA
Eingangsspannung:
60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Ausgangsspannung max.:
60V
Ausgangsspannung min.:
2.5V
Nennstrom:
15.75mA
Verlustleistung:
360mW
Serie:
AL5809
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1658524, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL580915S17
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
3
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,32*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,12*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.