Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brückengleichrichter VS-KBPC604PBF, 1-phasig 400V, 6A Siliziumverbindung D 72, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-6101
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC604PBF
EAN/GTIN:
     5059040818774
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.2V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Länge = 15.75mm
Höhe = 5.33mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie KBPC, Vishay Semiconductor. Einphasige Hochleistungs-Brückengleichrichter Geeignet für Leiterplatten oder für die Chassismontage Kompakte Bauweise Toleriert hohe Stoßstromwerte Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.2V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Länge:
15.75mm
Höhe:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, 1656101, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Vishay, VSKBPC604PBF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,69*
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC602PBF
ab € 1,23*
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC610PBF
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.