Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ST2378ETTR Logikebene-Umsetzer, Übertrager Open Drain, Gegentakt 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-5578
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST2378ETTR
EAN/GTIN:
     5059042188974
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Logikfunktion = Übertrager
Ausgangs-Typ = Open Drain, Gegentakt
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 300ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.6 x 4.48 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 6.6mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Spannungspegelumsetzer, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Übertrager
Ausgangs-Typ:
Open Drain, Gegentakt
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
300ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.6 x 4.48 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
6.6mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, 1655578, Halbleiter, Standard Logik, Logikpegel-Umsetzer, STMicroelectronics, ST2378ETTR
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,61*
1
€ 5,95*
ab € 0,575*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,05*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-04
ab € 5,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 18,50*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,83*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,04*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.