Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantspannungs-Treiber / 15mA, 1W, PLCC 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED Konstantspannungs-Treiber / 15mA, 1W, PLCC 44-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-165-4314
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YV-TR
EAN/GTIN:
     5059040111738
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 15mA
Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = PLCC
Anzahl der Pins = 44
Nennstrom = 10mA
Verlustleistung = 1 (25°C) W, 560 (85 °C) mW

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15mA
Eingangsspannung:
4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
PLCC
Anzahl der Pins:
44
Nennstrom:
10mA
Verlustleistung:
1 (25°C) W, 560 (85 °C) mW
Weitere Suchbegriffe: 1654314, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MM5450YVTR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,25*
1
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 6,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.