Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantstrom-Treiber, Durchgehend, PWM Dimmung / 500mA, MLF 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-4075
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2289-34YML-TR
EAN/GTIN:
     5059040147058
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM
Gehäusetyp = MLF
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 34V
Nennstrom = 2A

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Durchgehend, PWM
Gehäusetyp:
MLF
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
34V
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: 1654075, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC228934YMLTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.