Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Impulstransformator SMD, 4.5 x 3.2 x 2.9mm


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-3148
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ALT4532M-201-T001
EAN/GTIN:
     5059041985291
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Einfügedämpfung = 1.5dB
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.9mm
Tiefe = 2.9mm
Länge = 4.5mm
Breite = 3.2mm
Temperatur max. = +85°C

Impulstrafos TDK, Serie ALT. Die Serie ALT3232 enthält gewickelte Chip-Impulstrafos, die für LANs entwickelt wurden Kompatibel mit 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T Hochwertiges Produkt mit Auto Winding Erfüllt die RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Einfügedämpfung:
1.5dB
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.9mm
Tiefe:
2.9mm
Länge:
4.5mm
Breite:
3.2mm
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1653148, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, TDK, ALT4532M201T001
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Spulen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Spule
ab 4000 Spulen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Spule
1 Spule enthält 2.000 Stück (ab € 0,00031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Spulen
Mindestbestellmenge: 2000 Spulen ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.