Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay 1 Optokoppler DC Input, 5,3 kV eff SMD, PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165-3004
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2601-X017T
EAN/GTIN:
     5059040910409
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip8
vishay optokoppler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.023µs
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.007µs

Optokoppler, Logikausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.023µs
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.007µs
Weitere Suchbegriffe: 1653004, Displays und Optoelektronik, Optokoppler, Fotodetektor und Lichtschranken, Optokoppler ICs, Vishay, VO2601X017T
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.