Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THS10 Draht-Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 10W, Alu Gehäuse, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-164-4266
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     THS101K0J
EAN/GTIN:
     5056282740153
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 10W
Serie = THS10
Gehäuse-Form = Aluminium, Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient max. = -30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±30ppm/°C

Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 10 W – Serie THS10. Die Leistungswiderstände der Serie THS von TE Connectivity sind in einem silberfarbenen Aluminiumgehäuse gekapselt und für die Montage auf Kühlkörpern ausgelegt. Die Leistungswiderstände der Serie THS sind hochwertige, extrem stabile Drahtwiderstände, die hohe Leistungen unter engen Platzverhältnissen ableiten können und dabei dank des Aluminiumgehäuses auf einem Kühlkörper eine relativ niedrige Oberflächentemperatur aufweisen. Der Anwendungsbereich für die Serie Tyco THS umfasst Fahrzeugbremsen und Ausgleichswiderstände, das Laden und Entladen von Kondensatoren, Überspannungsschutz, Filter und allgemeine elektrische Maschinen.
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, 1644266, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, TE Connectivity, THS101K0J
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,21*
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 5,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M2- HFST-Z100-
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.