Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter 2V LED gelb - Herstellerartikelnr.: DMS-30PC-1-YS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-163-6234
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-30PC-1-YS
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Voltmeter
Messgerät, Spannungsmessgerät, Voltmeter, LED, 2V, Standard, gelb
... > Digitale Spannungsmessgeräte > LED-Displays mit einer Ziffernhöhe von 11 bis 19mm > 3,5-stellige Messanzeige, 14mm
Weitere Suchbegriffe: Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 49,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG