Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter 200mV LED grün - Herst.Art-Nr.: DMS-30PC-0-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-163-6199
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-30PC-0-GS
EAN:  k.A.
Messgerät, Spannungsmessgerät, Voltmeter, LED, 200mV, Standard, grün // Typ=Einbau-Voltmeter, Dezimalstellenanzahl=3.5, Nennspannung=5V, Nennstrom=225mA, Genauigkeit=+/-3counts, Gesamter Skalenbereich=+/-200mV, Abtastrate=2.5Messungen/s, Ziffernhöhe=14.2mm, Abmessung=55 x 23 x 14mm // 3,5-stellige Messanzeige, 14 mm / 3.5 Digit LED Voltmeter Module SP300-Blue / 9.4mm (0.37in.) digit height / Blue LED display / 200mVdc full scale reading / 50mA a +5Vdc power supply / Auto zero and auto polarity / Programmable decimal points / Simplified connection / Splash proof
... > LED Anzeigen > LED-Displays mit einer Ziffernhöhe von 11 bis 19 m > 3,5-stellige Messanzeige, 14 mm
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigen, LED-Displays mit einer Ziffernhöhe von 11 bis 19 m, 35-stellige Messanzeige 14 mm, 1636199, Messgerät, Spannungsmessgerät, LED, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 49,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG