Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker LM258H/NOPB Präzision, 3 → 32 V 1MHz TO-99, 8-Pin 20 kHz No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-8194
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM258H/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042419924
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-99
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.5 → ±16V
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 20 kHz
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Rail to Rail = No

Universal-Operationsverstärker, Serie LM. Eine Serie von Universal-Operationsverstärkern von Texas Instruments geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte bieten kostengünstige Leistung in nicht-spezialisierten und sind in Einfach-, Doppel- und Quad-Konfigurationen verfügbar. Das Angebot umfasst eine große Vielfalt von durchkontaktierten und SMD-Gehäusen. Viele der Geräte in der LM-Produktreihe von Operationsverstärkern haben eine niedrige Leistungsaufnahme und können mit Einzel-Spannungsversorgungen mit Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich einschließlich Masseanschluss arbeiten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.