Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS279AD Register Transparent SR Typ 16-Pin SOIC 4bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-7414
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS279AD
EAN/GTIN:
     5059042423358
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Latch
Logikfamilie = LS
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = SR Typ
Anzahl der Bits = 4bit
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 9.9mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Flipflops und Sperren von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74ls, 1627414, Halbleiter, Standard Logik, Schieberegister, Texas Instruments, SN74LS279AD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,21*
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.