Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-7215
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     D0-TC-28-2-128-F12-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band 20m
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 128
Oberflächenfarbe = 4000K
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Intelligent Temperature Controlled

Konstantstrom-Bauweise zur gleichmäßigen Farbverteilung über größere Längen Intelligente Temperatursteuerung zur Verlängerung der Lebensdauer von Streifen Begrenzung für hohe Temperaturen zur Gewährleistung von Sicherheit Erhältlich in Längen von 20 m 128 LEDs pro Meter Mehrere Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, 1627215, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, D0TC282128F1220FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.