Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-7212
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     D0-TC-28-2-60-F12-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band 20m
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000K
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = D0-TC-28-2

Konstantstrom-Bauweise zur gleichmäßigen Farbverteilung über größere Längen Intelligente Temperatursteuerung zur Verlängerung der Lebensdauer von Streifen Begrenzung für hohe Temperaturen zur Gewährleistung von Sicherheit Erhältlich in Längen von 20 m 60 LEDs pro Meter Mehrere Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, 1627212, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, D0TC28260F1220FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1533665
ab € 89,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.