Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 3000K Flexibel, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-162-7211
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
C0-TC-28-2-60-F12-20-FP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band 20m
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3000K
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = C0-TC-28-2
Konstantstrom-Bauweise zur gleichmäßigen Farbverteilung über größere Längen Intelligente Temperatursteuerung zur Verlängerung der Lebensdauer von Streifen Begrenzung für hohe Temperaturen zur Gewährleistung von Sicherheit Erhältlich in Längen von 20 m 60 LEDs pro Meter Mehrere Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-band weiß
,
1627211
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
C0TC28260F1220FP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,76*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Streifen Flexibel, Blau, 10m
RS Pro
1533656
ab € 89,13*
Ähnlich
LED-Streifen Flexibel, Blau, 1m
RS Pro
1533654
ab € 10,73*
Ähnlich
LED-Streifen Flexibel, Blau, 5m
RS Pro
1533655
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt