Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

16 bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) PCM2706PJT, Dual 48ksps TQFP, 32-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-7021
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM2706PJT
EAN/GTIN:
     5059042465365
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
D-A Converter
D-A Konverter
Architektur = Delta Sigma
Auflösung = 16 bit
Datenrate = 48ksps
Skalierungsfehler = ±8%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 32
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –25 °C

D/A-Wandler, 16 Bit, Texas Instruments. Eine Serie von 16-Bit-D/A-Wandlern von Texas Instruments für allgemeine und spezialisierte Audioanwendungen. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene DAC-Architekturen einschließlich Stromsteuerung und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Auflösung:
16 bit
Datenrate:
48ksps
Skalierungsfehler:
±8%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
32
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Weitere Suchbegriffe: D/A-Wandler, Linear-IC, 1627021, Halbleiter, Datenwandler, DACs Audio, Texas Instruments, PCM2706PJT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,22*
€ 7,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,50*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.