Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LVC16374ADGGR IC Flip-Flop 16 LVC 3 Zustände 48-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-6694
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC16374ADGGR
EAN/GTIN:
     5059042009941
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Anzahl der Elemente pro Chip = 16
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.5 ns @ 30 pF
Abmessungen = 12.6 x 6.2 x 1.05mm
Breite = 6.2mm

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Texas Instruments Serie von Flipflops und Sperren der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannung-CMOS Logik-ICs, Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Suchbegriffe: 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, LS Logic, LS-Logik, LVC Logic, LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc, 1626694, Halbleiter, Standard Logik, Flip Flop ICs, Texas Instruments, SN74LVC16374ADGGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.