Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 3000K, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-162-6582
Hersteller:
Cree
Herst.-Nr.:
LMH020-4000-30G9-00000TW
EAN/GTIN:
5059041169646
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 3000K
Serie = LMH2
LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen pro Watt. Dank ihrer Einfachheit und leichten Anpassbarkeit reduzieren die LED-Module der Serie LMH2 die Entwicklungszeit und verkürzen die Vorlaufzeit. Das LED-Module LMH2 bietet eine Vielzahl von Lumen-Bereichen, Farbtemperaturen und Dimmeroptionen für eine große Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen mit nur einer einzigen Lichtquelle. Eine Sonnenuntergangs-Dimmfunktion ist ebenfalls enthalten, die Gastronomie- und Restaurantanforderungen gerecht wird. Weitere geeignete Anwendungen sind vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung und Hängeleuchten. CRI: min. 95 (verfügbar für 3500 K bei 3000 lm) Keine Abgabe von UV-Licht Quecksilberfreie Lichtquelle
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
1626582
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Cree
,
LMH020400030G900000TW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt