Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cree LED-Treiber, Ausgang 22 → 44V / 940mA, 41W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED-Treiber, Ausgang 22 → 44V / 940mA, 41W IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-162-6576
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     LMD400-0048-C940-7030000
EAN/GTIN:
     5059041445634
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 108 → 305 V
Ausgangsspannungsbereich = 22 → 44V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 940mA
Ausgangsleistung max. = 41W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP20
Nennspannung = 108 → 305V

LED-Treiber Serie LMD300, LMD400 und LMD600. Die Cree-LMD300-, LMD400- und LMD600-LED-Modultreiber sind für den Betrieb mit den LMH2-Lichtquellen bestimmt. Zusammen sind sie beispielsweise ideal für vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung oder Hängeleuchten auf Märkten wie zum Beispiel Einzelhandel, Museen, Gastronomie und Restaurants geeignet. Cree-LED-Modultreiber bieten Beleuchtungsherstellern einfache, leicht anwendbare LED-Beleuchtungslösungen.. Kompatible Cree-Lichtquellen: LMH 2000 LMH 3000 LMH 4000 LMH 6000
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, 1626576, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Cree, LMD4000048C9407030000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 34,63*
1
€ 25,00*
ab € 27,62*
€ 40,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 346,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.