Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1μA, 400mW, SSOP 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-162-6233
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM3410XMYE/NOPB
EAN/GTIN:
5059042424379
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 1µA
Eingangsspannung = 2,7 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 400mW
Gehäusetyp = SSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 24V
Ausgangsspannung min. = 3V
LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
1626233
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
Texas Instruments
,
LM3410XMYENOPB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt