Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1A, SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1A, SOT-23 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-162-6228
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3405AXMK/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042752809
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 3 22 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 20V
Ausgangsspannung min. = 0.2V

LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
Weitere Suchbegriffe: 1626228, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Texas Instruments, LM3405AXMKNOPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.