Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1A, HSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-6227
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3404MR/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042442489
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 6 42 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = HSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 0.2V

LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
Weitere Suchbegriffe: 1626227, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Texas Instruments, LM3404MRNOPB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,70*
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,46*
1
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 475 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 950 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 47,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,71*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,08*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,65*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.