Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker TLV2462CDR Präzision, 3 V, 5 V 6.4MHz SOIC, 8-Pin Rail-to-Rail In/Out


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-5617
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2462CDR
EAN/GTIN:
     5059042748673
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 6.4MHz
Flankensteilheit typ. = 1.6V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Höhe = 1.58mm

Niederspannungs-Operationsverstärker, Serie TLV
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, 1625617, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLV2462CDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.867,15*
1 Paket enthält 2.500 Stück (€ 1,14686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.