Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker TLC074AIDR Präzision, 5 → 15 V 10MHz SOIC, 14-Pin No


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-5552
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC074AIDR
EAN/GTIN:
     5059042432336
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = No

BiMOS-Operationsverstärker, Produktfamilien TLC070 und TLC080
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, 1625552, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC074AIDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.876,15*
1 Paket enthält 2.500 Stück (€ 1,55046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.