Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3006 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 2MΩ ±10% 0.75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162-2625
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-205LF
EAN/GTIN:
     5059043501260
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 15
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 3006
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 20.57mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 750 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 3006, Standard. Bourns Standard Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3006P 19 mm (3/4") mit Einstellung über Vierkantende und einer Nennleistung von 750 mW @ 70 °C. Der Schleifer des Cermet-Trimmpotenziometers der Serie 3006P ruht in Endlage und ist für die Platinenwäsche gekapselt. Nenneinstellwinkel 15 Umdrehungen Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. < 107-6878') 107-6878/.
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, 1622625, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3006P1205LF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,1083*
€ 3,2996*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.