Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Einbau-Schaltnetzteil, 76.8W, 24Vdc / 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-8288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     SRS-75-24
EAN/GTIN:
     5056279075046
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 3.2A
Nennleistung = 76.8W
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 97mm
Breite = 99mm
Tiefe = 30mm
Brumm- und Störspannung = 150mV ss
Lastausregelung = ±0.5
Netzausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +50°C
Gewicht = 300g
Weitere Suchbegriffe: 1618288, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, RS Pro, SRS7524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.