Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Simplex Rollenkette 24B-1, Teilung 38.1mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7309
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     18T7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 24b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 24B-1
Länge = 5m
Teilung = 38.1mm
Bodenhöhe = 32.3mm
Walzendurchmesser = 25.4mm
Ketten Breite = 25.4mm
Gesamtbreite = 53.1mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 7.1kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1617309, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 18T7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,31*
€ 1.227,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,36*
€ 1.090,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.