Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Simplex Rollenkette 20B-1, Teilung 31,8mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7308
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     17T7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 20b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 20B-1
Länge = 5m
Teilung = 31.75mm
Bodenhöhe = 25.4mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Ketten Breite = 19.56mm
Gesamtbreite = 40.5mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 3.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1617308, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 17T7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.