Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Simplex Rollenkette 16B-1, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7305
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     15T7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 16b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 16B-1
Länge = 5m
Teilung = 25.4mm
Bodenhöhe = 20.8mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Ketten Breite = 17.02mm
Gesamtbreite = 35.1mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 2.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1617305, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 15T7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.