Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Edelstahl Simplex Rollenkette 12B-1, Teilung 19mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7302
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     13NIN7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
kette din 8187 12b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 12B-1
Länge = 5m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 16.2mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Ketten Breite = 11.68mm
Gesamtbreite = 22.3mm
Material = Edelstahl
Gewicht = 1.2kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, din 8187 12b 1, 1617302, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 13NIN7B01A00
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 252,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 284,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 53,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedis
13NIN7P05206
ab € 20,29*
Zubehör
Sedis
13NIN7P05221
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.