Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Simplex Rollenkette 12B-1, Teilung 19mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7301
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     13N7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
kette din 8187 12b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 12B-1
Länge = 5m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 16.2mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Ketten Breite = 11.68mm
Gesamtbreite = 22.3mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 1.2kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, din 8187 12b 1, 1617301, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 13N7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.