Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Edelstahl Duplex Rollenkette 10B-2, Teilung 15,9mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7300
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     211NIN7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 10b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 10B-2
Länge = 5m
Teilung = 15.875mm
Bodenhöhe = 13.7mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.65mm
Gesamtbreite = 35.75mm
Material = Edelstahl
Gewicht = 1.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 1617300, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 211NIN7B01A00
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,34*
€ 507,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 501,49*
€ 553,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 100,298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedis
211NIN7P05206
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.