Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Duplex Rollenkette 10B-2, Teilung 15,9mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7298
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     211N7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 10b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 10B-2
Länge = 5m
Teilung = 15.875mm
Bodenhöhe = 13.7mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.65mm
Gesamtbreite = 35.75mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 1.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 1617298, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 211N7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.