Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Edelstahl Duplex Rollenkette 08B-2, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7295
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     207NIN7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 08b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 08B-2
Länge = 5m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 30.6mm
Material = Edelstahl
Gewicht = 1.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 1617295, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 207NIN7B01A00
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,39*
€ 398,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 407,65*
€ 448,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 81,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedis
207NIN7P05206
ab € 21,52*
Zubehör
Sedis
207NIN7P05221
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.