Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Duplex Rollenkette 08B-2, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7294
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     207N7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 08b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 08B-2
Länge = 5m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 30.6mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 1.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 1617294, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 207N7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.