Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Edelstahl Simplex Rollenkette 08B-1, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7293
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     7NIN7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 08 b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 08B-1
Länge = 5m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 16.6mm
Material = Edelstahl
Gewicht = 0.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 1617293, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 7NIN7B01A00
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,41*
€ 179,14*
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 186,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 34,282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedis
7NIN7P05206
ab € 10,63*
Zubehör
Sedis
7NIN7P05221
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.