Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sedis Kohlenstoffstahl Duplex Rollenkette 06B-2, Teilung 9,5mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7291
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     203N7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 06b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 06B-2
Länge = 5m
Teilung = 9.525mm
Bodenhöhe = 8.23mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Ketten Breite = 5.77mm
Gesamtbreite = 23.8mm
Material = Kohlenstoffstahl
Gewicht = 0.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: din 8187, 06b 2 din8187, 1617291, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Sedis, 203N7B01A00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.