Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3329 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 2MΩ ±10% 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7183
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329H-1-205LF
EAN/GTIN:
     5059043473222
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3329
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3329H Cermet, 6,35 mm ( Zoll), 500 mW, Einstellung von oben. Bourns® 3329H Eingängiges 1/4"-Rund-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Hält Schwall-Lötverfahren und Reinigungsbäder für integrierte Stromkreise aus
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1617183, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3329H1205LF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 0,81*
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 3,0544*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.