Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 5MΩ ±10% 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-7005
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Z-1-505LF
EAN/GTIN:
     5059043271019
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3296Z, seitliche Einstellung. Bourns® 3296Z Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Großer Schraubenschlitz für einfachere Einstellung Schleifer in Endlage im Leerlauf Schmale Gehäuseausführung für hohe Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Vergossenes Gehäuse mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1617005, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3296Z1505LF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 0,87*
1
€ 5,95*
ab € 1,0009*
€ 2,6361*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.