Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger, Schließer/Öffner, 20 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-6713
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83161-3 IW3 F2
EAN/GTIN:
     5060641247900
Suchbegriffe:
Betätiger
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,8 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Gehäusematerial = Polyamid
Lebensdauer mechanisch = 2 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C

UTE, VDE, BS, UL, CSA, etc. Mikroschalter Typ V3 Miniatur DIN 41635 A. Mikroschalter mit Umschalt-Kontakt Auswahl an Betätigern separat erhältlich: Hebel oder Rollen in verschiedenen Längen und Bauformen verfügbar. 3 Montagepositionen möglich
Weitere Suchbegriffe: crouzet betätiger, betätiger, microschalter 250v, 1616713, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Crouzet, 831613IW3F2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79215742 F2A
ab € 0,56*
Zubehör
Crouzet
79215743 F2A
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.