Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 305mm Bügellänge, Stahl, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161-5878
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     ES - CLSP - 01 - RED
EAN/GTIN:
     5056279073790
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügellänge = 305mm
Gleichschließend = Ja
Material = Stahl
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 43mm
Bügeltyp = Flexibel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, 1615878, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, RS PRO, ESCLSP01RED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.